Motion
ST-1424-4
ST-1424-4 .440 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/8in Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI05663669
N° MFRST-1424-4
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ST-1424-4 .440 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/8in Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI05663669
N° MFRST-1424-4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4400 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    ST-1424-4 .440 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/8in Pwdr Mtl Bronze
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST14244
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802050191
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802050191

Aperçu

Description du fabricant
ST-1424-4 .440 X .75 X 1/8IN P/M

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif