Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7650 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.5625 po
- Largeur totale1.5625 po
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionST-2450-3 .765 X 1.5625 X 3/32in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronz
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantST24503
- Numéro CUP du fabricant00846802050412
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.015
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802050412