Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8800 po
- Intérieur Diamètre22.4000 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Longueur totale0.1250 po
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesProduits en stock standard ; Bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile ; Aspirateur imprégné d’huile SAE 30 pendant le processus de fabrication (environ 19 % par vol.) ; Autolubrifiant ; Conforme aux normes RoHS, REACH et DFARS
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionST-2864-4 .880 X 2 X 1/8in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantST28644
- Numéro CUP du fabricant00846802050450
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.015
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieLubrifiant
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802050450