Motion
ST-3476-4
Roulement de rondelle de butée en bronze ST-3476-4 1.0625 X 2.375 X 1/8in Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI05663699
N° MFRST-3476-4
Prix11.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rondelle de butée en bronze ST-3476-4 1.0625 X 2.375 X 1/8in Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI05663699
N° MFRST-3476-4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Largeur totale
    2.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en bronze ST-3476-4 1.0625 X 2.375 X 1/8in Pwdr Mtl
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST34764
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802050597
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.015
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802050597

Aperçu

Description du fabricant
ST-3476-4 1.0625 X 2.375 X 1/8IN P/M