Motion
20MP-20FP90

GATES RUBBER CO
20MP-20FP90

725924165 Adapter Fitting - 1-1/4 in Female Pipe Rigid x 1-1/4 in Male Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI05664579
N° MFR20MP-20FP90
Prix116.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20MP-20FP90

725924165 Adapter Fitting - 1-1/4 in Female Pipe Rigid x 1-1/4 in Male Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI05664579
N° MFR20MP-20FP90

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    1-1/4 NPTF
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Female Pipe Rigid x 1-1/4 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    072053165111
  • CUP_NON
    072053165111

Aperçu

Description du fabricant
20MP-20FP90 ADPTR 7259-24165