Motion
AM250C-N02BC
SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI05665350
N° MFRAM250C-N02BC
Prix97.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI05665350
N° MFRAM250C-N02BC
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
Prix97.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    250C
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.55 kg

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Série
    AM
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AM250C-N02BC SÉPARATEUR DE BRUME
  • Séparateur de brumes, connexion modulaire possible
  • Filtration de la poussière, séparation du brouillard d’huile
  • Valeur nominale de filtration : 0.3µm
  • Efficacité de filtration : 99.9 %

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon