Motion
1610-14MPT-20
Courroie d’entraînement Panther – 14MPT, pas de 14 mm, longueur de pas de 1610 mm, largeur de 20 mm, 115 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI05668418
N° MFR1610-14MPT-20
Prix169.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther – 14MPT, pas de 14 mm, longueur de pas de 1610 mm, largeur de 20 mm, 115 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI05668418
N° MFR1610-14MPT-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1610 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1610 mm

Détails

  • Type de courroie
    14MPT
  • Numéro CUP du fabricant
    785201943041
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    115
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201943041

Aperçu

Description du fabricant
1610-14MPT-20 Ceinture Panther synchrone
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon