Motion
177310U
Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - série SaniStar, charge statique maximale de 4500 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 4.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 7.5000 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05668420
N° MFR177310U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - série SaniStar, charge statique maximale de 4500 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 4.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 7.5000 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05668420
N° MFR177310U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Charge statique maximale
    4500 lb
  • Longueur totale
    7.5000 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie avec tampon antivibrations intégré, surface polie et conception sanitaire.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable et caoutchouc
  • Type de niveleur
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    SaniStar
  • Articulation de la tige
    ±4° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    5/8-11
  • Couvercle de filetage
    Comprend un couvercle fileté

Aperçu

Description du fabricant
NIVELEUR DE BASE 177310U SS 4 PO