Motion
8941098820
Riveter à air, type rivet aveugle, taille de rivet max. 3/16 po / 4.8 mm, force 2203 lbf / 9800 N
N° D’ARTICLE MI05668472
N° MFR8941098820
Prix395.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Riveter à air, type rivet aveugle, taille de rivet max. 3/16 po / 4.8 mm, force 2203 lbf / 9800 N
N° D’ARTICLE MI05668472
N° MFR8941098820

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix395.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET RIVET CP9882
  • Capacité maximale de 4.8 mm (3/16 po) (pour les rivets en aluminium, en cuivre et dans les matériaux plus mous)
  • Tirage lourd : jusqu’à 1,000 kg ( 2,200 lb)
  • Contenant transparent avec trous pour libérer rapidement les extrémités des rivets
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon