Motion
VF1120-1ME1-01N

SMC CORP OF AMERICA
VF1120-1ME1-01N

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI05668598
N° MFRVF1120-1ME1-01N
Prix85.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF1120-1ME1-01N

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI05668598
N° MFRVF1120-1ME1-01N
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
Prix85.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF1120-1ME1-01N VANNE, SOL
  • Vanne de type pilote à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Température du benne : max. 50°C
  • Boîtier : résistant à la poussière

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon