Motion
CJ19/24B AL SOLIDE

LOVEJOY INC
CJ19/24B AL SOLID

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514471442 - Taille du cliquet : CJ19/24, mâchoire courbée, alésage RSB, solide, aluminium
N° D’ARTICLE MI05668621
N° MFRCJ19/24B AL SOLID
Prix40.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ19/24B AL SOLID

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514471442 - Taille du cliquet : CJ19/24, mâchoire courbée, alésage RSB, solide, aluminium
N° D’ARTICLE MI05668621
N° MFRCJ19/24B AL SOLID
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
Prix40.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ19/24
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.5700 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9800 po
  • Diamètre extérieur
    1.5700 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage massif
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144714428
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144714428

Aperçu

Description du fabricant
CJ19/24B-HUB-AL-SOLID

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif