Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0625 po
- Accident vasculaire cérébral2.0000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageSupport pivotant arrière
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCM
Aperçu
- Offert en 4 diamètres de forage
- Joint d’étanchéité flottant
- Le réglage du coussin est encastré pour ne pas dépasser
- Bague d’usure de piston pour prolonger la durée de vie
- Capacité d’interrupteur automatique