Motion
F2B-LT7-108-SH

DODGE
F2B-LT7-108-SH

Unité de roulement à manchon uni à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/2 po, montage à bride 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05670900
N° MFRF2B-LT7-108-SH
Prix591.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-LT7-108-SH

Unité de roulement à manchon uni à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/2 po, montage à bride 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05670900
N° MFRF2B-LT7-108-SH
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
Votre prix591.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1200 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1.95 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.1200 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.1200 po
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20

Détails

  • Type de roulement
    Roulement de manchon
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    034563
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie

Aperçu

Description du fabricant
F2B-LT7-108-SH FLG BRG (034563)
  • Bon dans les températures extrêmes et les endroits inaccessibles.
  • Fonctionnera efficacement sous vide.
  • Idéal lorsque les roulements sont soumis à des cycles de séchage ou lorsque les systèmes de lubrification seraient trop coûteux.
  • Utilisable dans de nombreux milieux corrosifs (chimiques).
  • Fonctionne dans les applications submersibles de certains liquides à faible viscosité.
  • Recommandé pour les applications à basse vitesse et à mouvement limité de l’arbre