Motion
679018
Chaîne de palan - 0.3125 po dans la chaîne, limite de charge de 4,700 lb, type de palan compatible : palan CM
N° D’ARTICLE MI05671125
N° MFR679018
Prix450.05 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de palan - 0.3125 po dans la chaîne, limite de charge de 4,700 lb, type de palan compatible : palan CM
N° D’ARTICLE MI05671125
N° MFR679018
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
Prix450.05 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la chaîne
    0.3125 po
  • Longueur du maillon intérieur
    1.1000 po
  • Largeur du maillon intérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    90 pi
  • Poids
    87.21 lb
  • Poids par pied
    0.97 lb
  • Limite de charge de travail
    4,700 lb

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 70
  • Type de palan compatible
    Palan CM
  • Revêtement de finition
    Chromate doré, plaqué zinc
  • Liens par pied ou compteur
    10.9 pi
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • CUP_NON
    043927790180

Aperçu

Description du fabricant
679018 CHAÎNE GR70 5/16"X90FT TAMBOUR LONG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif