Motion
BAN07510
Bandit™ Palan à levier à cliquet - type chaîne, capacité de 3/4 tonnes, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05671130
N° MFRBAN07510
Prix586.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandit™ Palan à levier à cliquet - type chaîne, capacité de 3/4 tonnes, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05671130
N° MFRBAN07510

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix586.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    10-1/4 po
  • Dégagement à la tête
    12.8 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.1300 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    45 lb
  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le CM® Bandit™ est l’un des palans à levier à cliquet les plus compacts et durables de l’industrie. Sa conception légère et portative, sa fonction de chaîne libre facile et sa poignée rotative 36° en font l’un des palans les plus polyvalents sur le marché aujourd’hui. Maintenant disponible en capacités de 3/4, 11/2, 3 et 6 tonnes pour tous vos besoins de tirage et de levage.
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Chromate doré
  • Cote de service du palan
    9.6300 po
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    043927600601
  • Distance de levage maximale
    10 pi
  • Reeving
    1
  • Série
    Bandit™
  • CUP_NON
    043927600601
  • Capacité de poids
    3/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
BAN07510 LEVIER DE CHAÎNE 3/4TON
  • Le premier palan à levier à cliquet au monde certifié HMI répondant à des normes industrielles strictes et reconnues à l’échelle nationale
  • La conception et la construction robustes, mais légères, permettent de transporter et d’utiliser facilement le Bandit™ dans les espaces les plus confinés
  • Chaîne libre facile pour une prise et un positionnement rapides de la chaîne lâche, conçue pour ne pas libérer accidentellement la chaîne sous charge
  • Poignée rotative 360° pour des options de montage polyvalentes lorsque vous travaillez dans des espaces restreints
  • L’engrenage à double réduction facilite l’utilisation avec un minimum d’effort de la poignée
  • Prise en caoutchouc confortable vissée pour une prise sûre dans tous les environnements
  • Les crochets supérieurs et inférieurs sont dotés de loquets de sécurité moulés standard qui assurent un engagement de charge positif et sûr, les crochets sont boulonnés pour un retrait et une inspection faciles
  • Conforme à la norme ASME B30.21
  • Le frein de charge de type Weston fermé reste propre et sec pour un positionnement positif de la charge
  • Les crochets supérieurs et inférieurs sont dotés d’ouvertures de gorge extra larges pour permettre une fixation plus facile aux points de prélèvement, les crochets pivotent 360° pour un positionnement plus rapide
  • Le boîtier en acier estampé résistant aux chocs résiste à une utilisation rigoureuse répétée
  • Finition standard par revêtement en poudre sur le boîtier et placage de zinc sur les principaux composants pour une protection supplémentaire contre la corrosion dans les environnements difficiles
  • La chaîne de chromate doré testée à 100 % est conçue et fabriquée aux États-Unis par Columbus McKinnon pour protéger contre la corrosion
  • Technologie RFID Smart ID : numéros de série uniques pour une identification facile et précise
  • Valeur métrique

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon