Motion
M851AP
ANCRAGE DE MANILLE-BNC 5/8 PTD 5T
N° D’ARTICLE MI05671155
N° MFRM851AP
Prix72.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ANCRAGE DE MANILLE-BNC 5/8 PTD 5T
N° D’ARTICLE MI05671155
N° MFRM851AP
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
Prix72.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.75 po
  • Diamètre de l’œil
    0.83 po
  • Longueur intérieure de la manille
    2.41 po
  • Largeur de manille intérieure
    1.63 po
  • Taille de la manille
    5/8 po
  • Poids
    1.50 lb
  • Largeur entre les yeux
    1.06 po
  • Limite de charge de travail
    5 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 2 à 12 tonnes Tailles : 3/8 à 3-1/2 po Les manilles en alliage CM sont conçues avec un facteur de 5:1 conception et ont une cote de résistance d’environ 5 % supérieure à celle d’une manille en carbone de taille comparable et d’environ 25 % plus résistantes que les manilles super résistantes. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Alliage
  • Type de NIP
    Boulon, écrou et goupille fendue
  • CUP_NON
    081767405567
  • Capacité de poids
    5 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
ALLIAGE D’ANCRAGE DE MANILLE M851AP 5/8 PO 5TON
  • Tailles de 3/8 po à 2 po fabriquées aux États-Unis à partir de produits domestiques (États-Unis) L’acier Special Bar Quality (SBQ) a des grains fins, réduit le soufre et le phosphore.
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Disponible en tailles de 3/8 po à 3 po
  • Les finis disponibles comprennent les finis enduits de poudre, galvanisés ou autocolorés
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles, de marquage et de performance de RR-C-271
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
  • Facteur de conception 5:1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif