Motion
3309B-2ZNRTNC3

NSK CORP, BEARING DIV
3309B-2ZNRTNC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 100 mm, Largeur de 39.70 mm, Double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05671338
N° MFR3309B-2ZNRTNC3
Prix344.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
3309B-2ZNRTNC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 100 mm, Largeur de 39.70 mm, Double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05671338
N° MFR3309B-2ZNRTNC3
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
Prix344.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Global Largeur  
    39.70 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176647048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176647048

Aperçu

Description du fabricant
3309B-2ZRNRTNGC3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good