Motion
UCS 6204 2ZJ

SHUSTER CORP
SHU 6204 2ZJ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05671545
N° MFRSHU 6204 2ZJ
Price$19.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6204 2ZJ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05671545
N° MFRSHU 6204 2ZJ
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
Price$19.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Outside Diameter  
    47 mm
  • Overall Width  
    14 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Details

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6204 2ZJ ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHU 6204 2ZJ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6204 2ZJ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6204 2ZJ ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif