Motion
SER210-31

SHUSTER CORP
SER210-31

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-15/16 po, diamètre extérieur 3.5469 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05671586
N° MFRSER210-31
Prix54.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SER210-31

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-15/16 po, diamètre extérieur 3.5469 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05671586
N° MFRSER210-31
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
Prix54.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0313 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5469 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5215 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
SER210-31 INSÉRER DE VIS DE RÉGLAGE