Motion
SER212-39

SHUSTER CORP
SER212-39

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.4375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05671587
N° MFRSER212-39
Prix125.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SER212-39

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.4375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05671587
N° MFRSER212-39
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
Votre prix125.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10745 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7375 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
SER212-39 INSÉRER DE VIS DE RÉGLAGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good