Motion
KPB1-15/16TN

HUB CITY INC
KPB1-15/16TN

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-15/16 po, matériau en acier moulé, usage intensif, expansion/non-expansion
N° D’ARTICLE MI05671764
N° MFRKPB1-15/16TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
KPB1-15/16TN

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-15/16 po, matériau en acier moulé, usage intensif, expansion/non-expansion
N° D’ARTICLE MI05671764
N° MFRKPB1-15/16TN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798852546
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Série
    KPB
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662798852546

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER SPHÉRIQUE KPB1-15/16TN
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joint de contact en nitrile à triple lèvre