Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- CUP_NON662798852584
Aperçu
- Conception modulaire avec capacité de charge élevée
- Tolère le désalignement jusqu’à 1-1/2°
- Interchangeable mécaniquement et dimensionnellement avec la plupart des grandes marques
- Dimensions du boîtier correspondant aux unités à alésage droit traditionnelles et de type E
- Les boîtiers de bloc d’oreiller sont usinés à chaque extrémité pour faciliter l’alignement lors de l’installation
- Boîtier en acier moulé
- Conversion facile du champ fixe au champ flottant
- Garantie à vie contre les bris sur les boîtiers (des conditions générales standard s’appliquent)
- Les joints en nitrile à double lèvre ne purgent pas
- Recommandé pour les matériaux très humides et granuleux
- Non recommandé pour la plupart des contaminants chimiques
- Les applications typiques comprennent l’équipement de contact avec le sol, les machines agricoles, etc.
- Les joints en nitrile à triple lèvre sont purgables, bons pour la contamination par de grandes particules et l’humidité
- Non recommandé pour la plupart des contaminants chimiques
- Les applications typiques comprennent les scieries, l’équipement forestier, etc.
- Les joints Labyrinth Teflon® ne purgent pas et ne traînent pas
- Convient à toutes les vitesses, températures élevées et humidité
- Le PTFE (Teflon®) est non réactif à la plupart des produits chimiques
- Recommandé pour la plupart des applications industrielles
- Convient à toutes les vitesses, températures élevées et humidité