Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-11/16 in
- Largeur de la bague intérieureLarge course intérieure
Details
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Style de roulementBloc de bride sphérique
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de serviceService intensif
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798846354
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement200° °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointTéflon labyrinthe
- SérieKFB
- Type de roulementRouleau sphérique
Aperçu
Description du fabricant
BLOC DE BRIDE SPHÉRIQUE KFB1-11/16LT
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joint Labyrinth Teflon