Motion
KFB3-15/16LT

HUB CITY INC
KFB3-15/16LT

Bloc d’oreiller à bride de rouleau sphérique Moduline - Brg. de rouleau sphérique, 3-15/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05671876
N° MFRKFB3-15/16LT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
KFB3-15/16LT

Bloc d’oreiller à bride de rouleau sphérique Moduline - Brg. de rouleau sphérique, 3-15/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05671876
N° MFRKFB3-15/16LT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    Large course intérieure

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Bloc de bride sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798846491
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    200° °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Téflon labyrinthe
  • Série
    KFB
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE SPHÉRIQUE KFB3-15/16LT
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joint Labyrinth Teflon