Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
Détails
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- CUP_NON662798853727
Aperçu
- Conception modulaire avec capacité de charge élevée
- Tolère le désalignement jusqu’à 1-1/2°
- Interchangeable mécaniquement et dimensionnellement avec la plupart des grandes marques
- Dimensions du boîtier correspondant aux unités à alésage droit traditionnelles et de type E
- Boîtier en acier moulé
- Conversion facile du champ fixe au champ flottant
- Garantie à vie contre les bris sur les boîtiers (des conditions générales standard s’appliquent)
- Les joints Labyrinth Teflon® ne purgent pas et ne traînent pas
- Convient à toutes les vitesses, températures élevées et humidité
- Non réactif à la plupart des produits chimiques et recommandé pour la plupart des applications industrielles