Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Largeur de la bague intérieure0.3400 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.3438 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR10 2RS PALIER À BILLES 0.625X1.375X0.3437
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER R10 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.3438 po, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER R10 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes