Motion
SHUSTER R12

SHUSTER CORP
SHUSTER R12

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05672068
N° MFRSHUSTER R12
Prix25.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER R12

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05672068
N° MFRSHUSTER R12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3130 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    R12 PALIER À BILLES 0.75X1.625X0.3125
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER R12 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.75 po avec un diamètre extérieur de 1.625 po, une largeur de 0.3125 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER R12
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
R12 PALIER À BILLES 0.75X1.625X0.3125

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon