Motion
SHUSTER R14

SHUSTER CORP
SHUSTER R14

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, DI 1.8750 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05672070
N° MFRSHUSTER R14
Prix35.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER R14

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, DI 1.8750 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05672070
N° MFRSHUSTER R14
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
Prix35.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    R14 PALIER À BILLES 0.875X1.875X0.5
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER R14 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.875 po avec un diamètre extérieur de 1.875 po, une largeur de 0.375 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER R14
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
R14 PALIER À BILLES 0.875X1.875X0.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon