Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR14 2RS PALIER À BILLES 0.875X1.875X0.5
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER R14 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.875 po avec un diamètre extérieur de 1.875 po, une largeur de 0.5 po, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER R14 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes