Motion
SHUSTER R18

SHUSTER CORP
SHUSTER R18

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.1250 po, DI 2.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05672076
N° MFRSHUSTER R18
Prix44.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER R18

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.1250 po, DI 2.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05672076
N° MFRSHUSTER R18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    R18 PALIER À BILLES 1.125X2.125X0.5
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER R18 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.125 po avec un diamètre extérieur de 2.125 po, une largeur de 0.375 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER R18
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
R18 PALIER À BILLES 1.125X2.125X0.375

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon