Motion
SHUSTER R18 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER R18 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.1250 po de diamètre intérieur, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05672077
N° MFRSHUSTER R18 2RS
Prix48.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER R18 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.1250 po de diamètre intérieur, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05672077
N° MFRSHUSTER R18 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    R18 2RS PALIER À BILLES 1.125X2.125X0.5
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER R18 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.125 po avec un diamètre extérieur de 2.125 po, une largeur de 0.5 po, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER R18 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
R18 2RS PALIER À BILLES 1.125X2.125X0.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon