Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Largeur de la bague intérieure0.1960 po
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Largeur0.1960 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES R3 ZZ 0.1875X0,5X0.1960
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER R3 ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.1875 po avec un diamètre extérieur de 0.5 po, une largeur de 0.196 po, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER R3 ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes