Motion
SHUSTER R4A

SHUSTER CORP
SHUSTER R4A

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.7500 po, largeur 0.2188 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05672087
N° MFRSHUSTER R4A
Prix11.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER R4A

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.7500 po, largeur 0.2188 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05672087
N° MFRSHUSTER R4A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2188 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.2188 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    R4A PALIER À BILLES 0.25X0.75X0.2188
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER R4A est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.25 po avec un diamètre extérieur de 0.75 po, une largeur de 0.2188 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER R4A
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
R4A PALIER À BILLES 0.25X0.75X0.2188

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon