Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Largeur de la bague intérieure0.2812 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.2812 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES R6 ZZ 0.375X0,875X0.2812
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER R6 ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.375 po avec un diamètre extérieur de 0.875 po, une largeur de 0.2812 po, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER R6 ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes