Motion
SHUSTER R8 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER R8 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05672094
N° MFRSHUSTER R8 2RS
Prix11.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER R8 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05672094
N° MFRSHUSTER R8 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3130 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    R8 2RS PALIER À BILLES 0.5X1.125X0.3125
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER R8 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5 po avec un diamètre extérieur de 1.125 po, une largeur de 0.3125 po, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER R8 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
R8 2RS PALIER À BILLES 0.5X1.125X0.3125

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon