Motion
C19371776000S

AS RAYMOND
C19371776000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 6.0000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 23.7405 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05676285
N° MFRC19371776000S
Prix29.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19371776000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 6.0000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 23.7405 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05676285
N° MFRC19371776000S
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
Prix29.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.57006 lb
  • Taille du fil
    0.1770 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19371776000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.7405 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1937-177-6000-S PRINTEMPS