Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1-1/2 po NPT
- Taille du port de sortie1-1/4 po NPT
Détails
- Entraînement/OptionCoupleur direct
- Exigences en matière de puissance1-1/2 hp
- Pression maximale50 psi
- Débit maximum24 gal/min
- Options de phase du moteurPhase 1 ou 3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéJoint mécanique
- Matériau du statorNitrile de Buna
- Type de statorStator oscillant
- Conception du typeArbre nu
- Matériaux mouillésAcier inoxydable