Motion
SKM602
Coussin en sorpente - Huiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement, capacité de 10 gal, 16 x 17 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI05677401
N° MFRSKM602
Prix318.15 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussin en sorpente - Huiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement, capacité de 10 gal, 16 x 17 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI05677401
N° MFRSKM602
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
Prix318.15 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    16 x 17 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    10 gal (É.-U.)
  • Application
    Huiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement

Aperçu

Description du fabricant
SKM602 CHAUSSETTES
  • Le matériau de remplissage exclusif mélange de la cellulose recyclée de grande capacité avec un copolymère qui attire les lustres minces et filmés de l’huile
  • Idéal pour un déploiement à long terme afin d’éliminer le lustre après les déversements à base d’huile ou d’absorber les résidus d’huile dans les bassins de rétention, les bassins collecteurs, les réservoirs et plus encore
  • La peau en polypropylène résiste aux déchirures; réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’elle est saturée
  • La ficelle attachée permet d’attacher les chaussettes, de les attacher ensemble ou de les tremper dans les camisoles
  • Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants et les carburants, sans prendre une goutte d’eau
  • La couleur blanc brillant rend les chaussettes plus faciles à voir dans les environnements extérieurs et indique clairement le niveau de saturation
  • La peau résiste aux rayons UV jusqu’à 12 mois; offre une utilisation extérieure à long terme sans dégradation
  • Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • Non recommandé pour une utilisation avec des acides, des bases ou d’autres liquides corrosifs Personne ne connaît mieux les chaussettes que New Pig - nous les avons inventées! Spécifications

Vous pourriez également aimer