Motion
ARP20-02BG

SMC
ARP20-02BG

Régulateur de précision - 1/4 BSPT, 0.73 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI05678689
N° MFRARP20-02BG
Prix70.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
ARP20-02BG

Régulateur de précision - 1/4 BSPT, 0.73 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI05678689
N° MFRARP20-02BG
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
Prix70.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton orienté vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Pression de consigne maximale
    58 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Pression de type rond (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    0.73 à 58 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
ARP20-02-BG RÉGULATEUR DE GAZ
  • Régulateur de précision à commande directe
  • Sensibilité : dans les 0.2 % F.S.
  • 3 types de pression réglée permettent une plus grande liberté dans la conception d’un circuit
  • Répétabilité : dans un intervalle de ±1 % F.S.
  • Fonction de refoulement disponible

Vous pourriez également aimer