Motion
VACON 0100-3L-0004-5-R02

DANFOSS VACON
VACON 0100-3L-0004-5-R02

VACON 0100-3L-0004-5-R02
N° D’ARTICLE MI05678711
N° MFRVACON 0100-3L-0004-5-R02
Prix2,203.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VACON
VACON 0100-3L-0004-5-R02

VACON 0100-3L-0004-5-R02
N° D’ARTICLE MI05678711
N° MFRVACON 0100-3L-0004-5-R02
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
Prix2,203.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
VACON0100-3L-0004-5-R02 135U4773
  • Modbus TCP et Modbus RTU intégrés (E/S definet ou Ethernet/IP en option du logiciel)
  • Option d’arrêt sécurisé du couple (STO) intégré, arrêt sécurisé et protection de la thermistance ATEX
  • EMC conformité avec le filtre RFI intégré
  • Étrangleurs c.c. intégrés
  • Revêtement conforme
  • Compact IP54/UL Type 12 avec la même empreinte que IP21/UL Type 1
  • Montage sur bride, montage côte à côte pour IP54/UL Type 12
  • E/S standard + 3 emplacements libres
  • Options de bus de terrain, capacité PLC intégrée
  • Efficacité élevée supérieure à 97 % et plus d’optimisation énergétique
  • Compteur d’énergie
  • Horloge en temps réel avec fonctions de calendrier
  • Contrôle optimisé du ventilateur de refroidissement
  • Optimiseur d’entraînement pour l’adaptation des fonctionnalités
  • Conformité aux normes et aux approbations mondiales
  • Intégration facile à l’automatisation de l’usine
  • Ensemble tout-en-un – aucun accessoire supplémentaire requis
  • Mise en service, installation et surveillance faciles et rentables
  • Convient aux besoins d’installation larges
  • Large plage de puissance de 0.55 kW à 160 kW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon