Spécifications
Dimensions
- Poids146.00 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Aperçu
- Modbus TCP et Modbus RTU intégrés (E/S definet ou Ethernet/IP en option du logiciel)
- Option d’arrêt sécurisé du couple (STO) intégré, arrêt sécurisé et protection de la thermistance ATEX
- EMC conformité avec le filtre RFI intégré
- Étrangleurs c.c. intégrés
- Revêtement conforme
- Compact IP54/UL Type 12 avec la même empreinte que IP21/UL Type 1
- Montage sur bride, montage côte à côte pour IP54/UL Type 12
- E/S standard + 3 emplacements libres
- Options de bus de terrain, capacité PLC intégrée
- Efficacité élevée supérieure à 97 % et plus d’optimisation énergétique
- Compteur d’énergie
- Horloge en temps réel avec fonctions de calendrier
- Contrôle optimisé du ventilateur de refroidissement
- Optimiseur d’entraînement pour l’adaptation des fonctionnalités
- Conformité aux normes et aux approbations mondiales
- Intégration facile à l’automatisation de l’usine
- Ensemble tout-en-un – aucun accessoire supplémentaire requis
- Mise en service, installation et surveillance faciles et rentables
- Convient aux besoins d’installation larges
- Large plage de puissance de 0.55 kW à 160 kW