Motion
EE1801TFX9

LIFT-ALL
EE1801TFX9

ÉLINGUE EN POLYESTER EE TUFF EDGE 1 PLI PLAT YEUX 1 PO X 9 PI
N° D’ARTICLE MI05679764
N° MFREE1801TFX9
Prix18.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1801TFX9

ÉLINGUE EN POLYESTER EE TUFF EDGE 1 PLI PLAT YEUX 1 PO X 9 PI
N° D’ARTICLE MI05679764
N° MFREE1801TFX9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    9 pi
  • Poids
    0.76 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    3200 lb
  • Capacité du collier
    1280 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886613488
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1600 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886613488
  • Capacité verticale 90
    1600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ÉLINGUE QUADRUPLE DE EE1801TF X 9 PI AVEC SÉCURITÉ
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon