Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementCuir
- CouleurGris / Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de cuir
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- Numéro CUP du fabricant779406110483
- MatérielCuir
- CUP_NON779406110483
Aperçu
- Les paumes en cuir enveloppent les côtés des doigts, tandis que le pouce est entièrement en cuir
- Le cuir durable à trois bronzages offre une meilleure protection et un port plus long
- Corps de gant en tricot de Kevlar® pour une excellente résistance aux coupures et aux coupures, plus une résistance aux flammes
- Paumes fixées à la coquille en tricot à l’aide du fil Kevlar® pour une meilleure intégrité des coutures