Motion
SKLP-TG
Gants résistants aux coupures et aux éraflures Action™ taille X-Large, niveau de coupe ANSI A2, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI05683342
N° MFRSKLP-XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures et aux éraflures Action™ taille X-Large, niveau de coupe ANSI A2, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI05683342
N° MFRSKLP-XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Details

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Cuir
  • Couleur
    Gris / Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de cuir
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    779406110667
  • Matériel
    Cuir
  • CUP_NON
    779406110667

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN KEVLAR SKLP/XL STRING EN CUIR FENDU
  • Les paumes en cuir enveloppent les côtés des doigts, tandis que le pouce est entièrement en cuir
  • Le cuir durable à trois bronzages offre une meilleure protection et un port plus long
  • Corps de gant en tricot de Kevlar® pour une excellente résistance aux coupures et aux coupures, plus une résistance aux flammes
  • Paumes fixées à la coquille en tricot à l’aide du fil Kevlar® pour une meilleure intégrité des coutures

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif