Motion
ARG20K-F02G1
Régulateur d'air standard - BSPP 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI05684454
N° MFRARG20K-F02G1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - BSPP 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI05684454
N° MFRARG20K-F02G1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Angle du manomètre
    0 °
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARG20K-F02G1 , POIGNÉE DE MANOMÈTRE

You May Also Like