Motion
ITV1030-04N2CL4

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-04N2CL4

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI05684457
N° MFRITV1030-04N2CL4
Prix394.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-04N2CL4

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI05684457
N° MFRITV1030-04N2CL4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix394.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE ITV1030-04N2CL4 1000
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."
Aidez-nous à améliorer ce produit

You May Also Like