Motion
EP209-B00-ENR0

CONTROL TECHNIQUES
EP209-B00-ENR0

Entraînement asservi Nidec - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 20/264 V CA, IP 20 , 50/60 Hz, commande asservie
N° D’ARTICLE MI05684734
N° MFREP209-B00-ENR0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
EP209-B00-ENR0

Entraînement asservi Nidec - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 20/264 V CA, IP 20 , 50/60 Hz, commande asservie
N° D’ARTICLE MI05684734
N° MFREP209-B00-ENR0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    9.6 po x 3.4 po x 5.2 po
  • Poids
    5.5 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus Fichier E58592
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    0
  • Tension d’alimentation du variateur
    20/264 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Connexion du codeur
    Standard
  • Type de rétroaction
    Codeur incrémental
  • Puissance nominale pour service intensif
    3 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Standard
  • Type de montage
    Surface
  • Nombre d’entrées analogiques
    1
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    5
  • Nombre de sorties numériques
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Nombre de fentes d'option
    0
  • Nombre de relais
    0
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Mode de fonctionnement
    Commande de servocommande
  • Courant de sortie, usage intensif
    9 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    18 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PI
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Série
    Epsilon EP
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-3:1997, EN61800-5-1:2003
  • Application typique
    Emballage, à ramasser, dépôt de colle, tables de coupe x-y
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
EP209-B00-ENR0, EPSILON EP BASE SERVICE DRV
  • Motion Entraînement à servocommande de base Made EasyMC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif