Motion
ETP-60

ZERO MAX
ETP-60

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 60 mm, DI 77 mm
N° D’ARTICLE MI05684736
N° MFRETP-60
Prix676.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-60

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 60 mm, DI 77 mm
N° D’ARTICLE MI05684736
N° MFRETP-60
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
Prix676.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Poussée transmise maximale
    25402 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    77 mm
  • Longueur totale
    96 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    3.09 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    9.6 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    2508 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    25402 lbf

Aperçu

Description du fabricant
COUPLE ETP60 ZERO MAX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif