Motion
MD50P
PANNEAU D'ENTRAÎNEMENT NUMÉRIQUE MD50P , AFFICHAGE PROGRAMMABLE EN BOUCLE FERMÉE
N° D’ARTICLE MI05684789
N° MFRMD50P
Prix1,639.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PANNEAU D'ENTRAÎNEMENT NUMÉRIQUE MD50P , AFFICHAGE PROGRAMMABLE EN BOUCLE FERMÉE
N° D’ARTICLE MI05684789
N° MFRMD50P
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
Prix1,639.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    4.6300 po
  • Largeur totale
    3.6200 po
  • Poids
    2.17 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    120/240V
  • Puissance maximale
    2 hp
  • Puissance minimale
    1 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90/180V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
MD50P ENTRAÎNEMENT NUMÉRIQUE, PANNEAU
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
  • Plage de fonctionnement de la tension secteur 85-250VAC
  • Boucle fermée - ± 0.1  % de régulation*
  • Codeur requis - Voir la série PU de fléchettes
  • bornier de protection - bornier de prise en option
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes
  • Vitesse minimale et maximale configurable
  • Accélération et décélération configurables du revêtement
  • Unités d’affichage programmables
  • La mémoire non volatile conserve la programmation personnalisée
  • Fonction de sécurité de verrouillage du programme
  • Stockage et récupération de la mémoire du programme utilisateur personnalisé
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • 100:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Alarmes configurables avec sortie relais From C
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance
  • Convient aux applications de lavage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif