Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.0000 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-15/64 po
- Longueur totale Diamètre7.1250 po
- Diamètre du pilote5.000 po
- Désactivation de l’unité1-43/64 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Roulement de rechangeUE211-35
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFCF200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250446544